Volltext anzeigen | |
HAARENTFERNUNG Rasierer 182Preise sind UVP inkl. MwSt. Technische Änderungen, Preisänderungen sowie Satzund Druckfehler vorbehalten. Die Produktangaben sind ausschließlich solche der Hersteller. Die Sonepar Österreich GmbH. und die mit ihr verbundenen Unternehmen haften nicht für die von Herstellern getätigten Angaben sowie die sich daraus ergebenden Rechtsfolgen. Eventuelle Preisänderungen und die vollständigen Informationen zu energieverbrauchsrelevanten Daten sowie ggf. weitere Produktdaten sind durch eingabe der Artikelnummer im WEB/APP abrufbar bzw. als pdf-Dokument herunterzuladen. Es gelten die allgemeinen Lieferbedingungen wie unter sonepar.at/AGB angeführt. Gültig bis auf Widerruf bzw. solange der Vorrat reicht. Zwischenverkauf vorbehalten. EEK= Energieeffizienzklasse / Stand 07. 2017 Rasierer Series 9 9291CC WET&DRY Rasierer, mit eingebauter Responsive Intelligence für eine makellose Rasur. 100 % wasserdicht, er kann als Trockenoder Nassrasierer verwendet werden, mit Rasierschaum oder -gel. Er verfügt über einen ausfahrbaren Präzisionstrimmer für akkurate Bartkonturen und Koteletten. Mit einer Ladung von nur einer Stunde können Sie 50 Minuten kabellos rasieren. Die weltweit einzige 5-Stufen-Reinigungsund Ladestation auf Alkoholbasis wählt die Reinigungsfunktion aus, reinigt, pflegt, trocknet und lädt Ihren Rasierer auf Knopfdruck – damit er sich jeden Tag wie neu anfühlt. Im Lieferumfang ist ein Reise-Etui mit Bürste mit inbegriffen. Typenbezeichnung Artikel-Nr. UVP\€ VPE 9291CC WET&DRY 120 543 161 € 514,99 1 ST 120 543 161 Rasierer Series 7 7899CC WET&DRY Rasierer, intelligente Sonic-Technologie, Feststelltaste, individuelle Einstellungen, flexibler Scherkopf, flexible Scherfolien, 3fach Schersystem, OptiFoil Scherelement, Wet&Dry, voll abwaschbar, Clean&Charge Station, automatische Programmauswahl, selbstständiges Trocknen, Li-Ionen-Akku, Akkukapazität 50 Min., 1 Stunde Ladezeit, Etui, Farbe: Silber Typenbezeichnung Artikel-Nr. UVP\€ VPE 7899CC WET&DRY 120 403 954 € 379,99 1 ST 120 403 954 Rasierer Series 7 7893S WET&DRY Rasierer, intelligente Sonic-Technologie, Feststelltaste, individuelle Einstellungen, flexibler Scherkopf, flexible Scherfolien, 3fach Schersystem, OptiFoil Scherelement, Wet&Dry, voll abwaschbar, Li-Ionen-Akku, Akkukapazität 50 Min., 1 Stunde Ladezeit, Etui, Farbe: Silber Typenbezeichnung Artikel-Nr. UVP\€ VPE 7893S WET&DRY 120 403 955 € 309,99 1 ST 120 403 955 Rasierer Series 5 5190cc Rasierer, Autosensing Technologie, 8-Richtungs-Flexkopf, 2s OptiFoil, ActiLift Trimmer, SkinGuard, 50 Min Akkulaufzeit, Schnellladefunktion, LED-Display, Wet&Dry, 100% wasserdicht (bis 5m) und abwaschbar, Zubehör: Clean&Charge Station, Schutzkappe, Farbe: Schwarz Typenbezeichnung Artikel-Nr. UVP\€ VPE 5 5190CC 120 411 915 € 259,99 1 ST 120 411 915 Rasierer Series 5 5147s SERIES 5 PREMIUM EDITION SCHWARZ Rasierer sorgt für Effizienz bei jedem Zug. Für eine perfekte Rasur selbst bei dichten Bärten und an schwer zu erreichenden Bereichen. Skin-Sensitive-Technologie für maximale Leistung und hautschonende Rasuren. Der flexible Scherkopf sorgt für konstanten Hautkontakt durch Bewegungen in 8 verschiedene Richtungen, selbst in schwierigen Bereichen. 100 % wasserdichter Elektrorasierer für eine erfrischende Rasur mit Wasser, Schaum oder Gel, sogar unter der Dusche, mit hochwertigem Leder-Etui, Farbe: Schwarz Typenbezeichnung Artikel-Nr. UVP\€ VPE SERIES 5 PREMIUM EDITION SCHWARZ 120 531 247 € 209,99 1 ST 120 531 247 | |
![]() « | ![]() » |
» Zur Flash-Version des Livebooks |