Volltext anzeigen | |
HAUS& BODENPFLEGE Akkusauger / Handstaubsauger 126Preise sind UVP inkl. MwSt. Technische Änderungen, Preisänderungen sowie Satzund Druckfehler vorbehalten. Die Produktangaben sind ausschließlich solche der Hersteller. Die Sonepar Österreich GmbH. und die mit ihr verbundenen Unternehmen haften nicht für die von Herstellern getätigten Angaben sowie die sich daraus ergebenden Rechtsfolgen. Eventuelle Preisänderungen und die vollständigen Informationen zu energieverbrauchsrelevanten Daten sowie ggf. weitere Produktdaten sind durch eingabe der Artikelnummer im WEB/APP abrufbar bzw. als pdf-Dokument herunterzuladen. Es gelten die allgemeinen Lieferbedingungen wie unter sonepar.at/AGB angeführt. Gültig bis auf Widerruf bzw. solange der Vorrat reicht. Zwischenverkauf vorbehalten. EEK= Energieeffizienzklasse / Stand 07. 2017 Akkusauger AC4461 Handstaubsauger mit leistungsstarker Zyklon-Technologie, 4 Akkus (NiMh), 4.8 V, Betriebszeit 11 min., Staubaufnahme 375 ml, ergonomischer Schlaufengriff, waschbarer Dauerfilter, integrierte Teleskopfugendüse, Bürstenaufsatz zum Reinigen von Flächen, transparenter Schmutzauffangbehälter, Ladekontrollleuchte, stabile Wandhalterung mit integrierter Ladestation und Zubehörfach, Farbe: Blau / Weiß Typenbezeichnung Artikel-Nr. UVP\€ VPE AC4461 120 389 486 € 59,99 1 ST 120 389 486 Handstaubsauger V8 ABSOLUTE / BASIC Handstaubsauger, 21,6V, 425W, Dyson Digitale Motor V8, 2 Tier Radial™ Cyclone Technologie, Betriebsdauer: im Standardmodus bis zu 40 Min., im Maximalmodus bis zu 7 Min., durch die verbesserte Behälterentleerung mit nur einem Handgriff entsteht beim Entleeren kein Kontakt mit dem Staub, Elektrobürste mit Direktantrieb, Elektrobürste mit Soft-Walze, Mini-Elektrobürste, Extra-soft Bürste, Nachmotorfilter, abnehmbares Rohr, Wandhalterung mit Ladestation, Behälterkapazität: 0,54 Liter, 2-teiliges Zubehör Kombidüse und Fugendüse. Farbe: Nickel / Gelb Typenbezeichnung Artikel-Nr. UVP\€ VPE V8 ABSOLUTE / BASIC 120 439 287 € 629,00 1 ST 120 439 287 Handstaubsauger BBH73260K Kabelloser Handstaubsauger, 32,4 V, HiSpin Motor, AllFloor HighPower Brush: Elektrodüse, SmartSensor Control sensorgesteuerter Leistungsüberwachung, Bosch Lithium-Ionen Technologie, 3 Leistungsstufen, Cartridge Filter mit Pure Air Membran, Einfache Filterreinigung, Accessory Kit: bestehend aus einem ansteckbaren, kurzen Handgriff und anpassbaren Tragegurt, aufsteckbaren Adapter mit Schlauch sowie einer Polsterund Fugendüse, EasyClean System, Solide Freistehend-Funktion, extra lange Laufzeit von bis zu 60 min., Kurze Ladezeit: 3 Stunden (80% Ladung), 6 Stunden (100% Ladung), Staubbehältervolumen: XL Typenbezeichnung Artikel-Nr. UVP\€ VPE BBH73260K 120 408 064 € 529,00 1 ST 120 408 064 Handstaubsauger V7 MOTORHEAD / BASIC Nur für autorisierte Dyson Vertragshändler! Handstaubsauger, 21,6V, 350W, Dyson Digitale Motor V7, 2 Tier Radial™ Cyclone Technologie, Betriebsdauer: im Standardmodus bis zu 30 Min, im Maximalmodus bis zu 6 Min., durch die verbesserte Behälterentleerung mit nur einem Handgriff entsteht beim Entleeren kein Kontakt mit dem Staub, Elektrobürste mit Direktantrieb (25cm), abnehmbares Rohr, Wandhalterung mit Ladestation, Behälterkapazität: 0,54 Liter, 2-teiliges Zubehör Kombidüse und Fugendüse. Farbe: Fuchsia / Nickel Typenbezeichnung Artikel-Nr. UVP\€ VPE V7 MOTORHEAD 120 529 502 € 429,00 1 ST 120 529 502 Hand-Akkusauger 9478 .. Akkustaubsauger, 380 Watt, 2 in 1 Staubsaugen und Handsaugen in einem, bis zu 35 Minuten Staubsaugen, integrierter Filter für hygienische und staubfreie Luft, optimal für Allergiker!, auswechselbarer Li-IonAkku und einfache Entleerung des Staubbehälters (0,35 L), 3 starke Saugnäpfe halten die Ladestation am Ort, 73 dB Typenbezeichnung Artikel-Nr. UVP\€ VPE 9478 8310 grau-rot 120 405 687 € 399,00 1 ST 9478 4310 grau-grün 120 405 686 € 399,00 1 ST 120 405 687 | |
![]() « | ![]() » |
» Zur Flash-Version des Livebooks |