Volltext anzeigen | |
INDUSTRIELEUCHTEN Tragschienensysteme Nettopreise exkl. MWST. Technische Änderungen, Preisänderungen sowie Satzund Druckfehler vorbehalten.Eventuelle Preisänderungen sind im WEB/APP abrufbar bzw. als Datanorm herunterzuladen. Es gelten die allgemeinen Lieferbedingungen wie unter sonepar.at/AGB / hagemeyer.at/AGB angeführt. Gültig bis auf Widerruf bzw. solange der Vorrat reicht, Zwischenverkauf vorbehalten. L = Lagernd 24/48h vom Zentrallager, B = auf Bestellung Tragschiene E-Line Universal-Tragprofil für E-Line T5N/LED Einzelleuchten. Mit 5-Leiter-Durchgangsverdrahtung. Wärmebeständige Durchgangsverdrahtung mit Einzeladern, werksseitig komplett ausgeführt, Leitungsquerschnitt 2,5 mm². Stahlblech, unterverzinkt, mit weißem Polyesterharzlack beschichtet. 1-längige Ausführung für 1 Geräteträger 1475 mm. Maße (L x B) 1475 mm x 63 mm, Höhe des Tragprofils 41 mm. Mit 5-poligem Buchsen-Steckerpaar zum elektrischen Schnellanschluss sowie berührungssicherem Abschluss der Leitungsenden. Bezeichnung Typenbezeichnung Artikel-Nr. Lager E-Line Tragprofil 5X2,5 verdraht. L=1475mm 07650/I/35-5LV/E-2,5 120 271 691 L E-Line Tragprofil 5X2,5 verdraht. L=2950mm 07650/II/35-5LV-2,5 120 271 694 L E-Line Tragprofil 5X2,5 verdraht. L=4425mm 07650/III/35-5LV-2,5 120 271 697 L 120 271 691 E-Line Geräteträger LED LED-Geräteträger für E-Line Lichtbandsystem. Für TRILUX E-Line T5N/LED oder T8 Universal Tragprofile, T5-Anwendungen ...35-...(1475 mm), T8-Anwendungen ...58-...(1530 mm) mit Blindabdeckung L55. Blindabdeckung zum Längenausgleich bei T8-Nachrüstungsanwendungen als separat zu bestellendes Zubehör verfügbar. Die PMMA-Linsenoptik bildet eine fest verbundene Einheit mit jeweils einem LED-Segment. Mit symmetrisch breit strahlender Lichtstärkeverteilung. Oberfläche der Linsenoptik zur gleichmäßigen Lichtverteilung und homogenen Ausleuchtung der Lichtaustrittsöffnung plan ausgeführt. Die plane Oberfläche erleichtert Reinigungsvorgänge an der Leuchte. LED-System bestehend aus LED-Segmenten. Je Segment mit 33 Mid-Power LED in 3 Reihen mit jeweils 11 LED bestückt. Lichtausbeute der Leuchte 148 lm/W. Lichtfarbe neutralweiß, Farbtemperatur 4000K, Farbwiedergabeindex Ra>80. Lebensdauer L80(tq 50 °C) = 70.000h, Lebensdauer L85(tq 50 °C) = 50.000h. Geräteträger aus Stahlblech, Farbe weiß. Maße (L x B) 1475mm x 63mm, 75mm maximale Breite durch Verschlusstechnik. Zulässige Umgebungstemperatur (ta): -25°C +50°C. Schlagfestigkeit IK06/1 J, Glühdrahtfestigkeit 650 °C. Selbsttätige elektrische Verbindung durch Steckkontakte mit Phasenwahl. Die Phasenwahl erfolgt werkzeuglos. Mit elektronischem Betriebsgerät, schaltbar. Bezeichnung Typenbezeichnung Artikel-Nr. Lager LED-Geraetetraeger für E-Line 4000lm 7650B 4000-840 ET 120 327 758 L LEDGeräteträger-Lichtbandsystem E-Line 7650TB LED5500-840 ET 120 386 746 L LEDGeräteträger-Lichtbandsystem E-Line 7650TB LED6500-840 ET 120 386 747 L LEDGeräteträger-Lichtbandsystem E-Line 7650TB LED8000-840 ET 120 386 750 L LED-Geraetetraeger für E-Line 4000lm DALI 7650B 4000-840 ETDD 120 327 759 L LEDGeräteträger-Lichtbandsystem E-Line DALIdimmbar 7650TB LED6500-840 ETDD 120 386 748 L LEDGeräteträger-Lichtbandsystem E-Line DALIdimmbar 7650TB LED8000-840 ETDD 120 386 751 L 120 327 758 E-Line Geräteträger T5 Geräteträger für E-Line Lichtbandsystem für 1 Leuchtstofflampe T 5 35/49/80 W. Zur Verwendung mit ELine Tragprofil, Befestigung am Tragprofil durch werkzeuglos zu betätigende Edelstahl-Rastverschlüsse. Geräteträger aus Stahlblech, pulverlackiert, Farbe weiß. Schutzklasse I, Schutzart IP20, Schlagfestigkeit IK02/0,2 J, Glühdrahtfestigkeit 850 °C. Elektrischer Anschluss erfolgt selbsttätig bei Einsetzen des Geräteträgers in das Tragprofil. Lampenkreisanschlüsse werkzeuglos auf Außenleiter einstellbar. Mit elektronischem Vorschaltgerät, schaltbar. Bezeichnung Typenbezeichnung Artikel-Nr. Lager E-Line Geraetetraeger 1x35/49/80W MLE 7651/35/49/80 E 120 271 765 L E-Line Geraetetraeger 2x35/49/80W MLE 7652/35/49/80 E 120 271 767 L 120 271 765 | |
![]() « | ![]() » |
» Zur Flash-Version des Livebooks |