Anmeldung
Benutzername
Passwort
Passwort speichern
Passwort vergessen?
Registrieren
Merten SCHUKO Steckdose
USB-Geräte einfacher aufladen

Jetzt mit dem in der neuen SCHUKO®-Steckdose von Merten integrierten USB-Ladegerät gleichzeitig zwei Geräte aufladen. Externen Netzteile sind dadurch nicht mehr erforderlich.

Flexibel einsetzbar
Die Steckdosen mit integrierter USB-Lademöglichkeit sind für System M und System Design erhältlich.
Mit einer Einbautiefe von nur 32 mm entspricht die Steckdose den VDE-Anforderungen und kann in normalen Schalterdosen verbaut werden.

SCHUKO®-Steckdose
• 16 A, 250 V~, DIN 49440
• integrierter erhöhter Berührungsschutz gemäß VDE 0620 Teil 1 (Kinderschutz)
• Krallen- und Schraubbefestigung

USB-Ladegerät
• 2 x USB 2.0 (Typ A)
• Eingangsstrom max. 1,5 A
• Eigenverbrauch (Stand by) < 0,06 W
• Ausgangsspannung 5 V- ± 10 %
• Nennausgangsstrom 2,4 A
(beide Ausgänge zusammen)
• Ausgangsleistung max. 12 W
• Betriebstemperatur 0 - 40 °C
Art.Nr. Bild Artikeltext Hersteller
Hersteller-Typ
Lager Menge
Einheit(VPE)
Aufmachung
Listenpreis EUR
Nettopreis EUR